Adhesivo PUR

Ref.: 0892100170
Ver todas las versiones

COLA-POLIURETANO-D4-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA-POLIURETANO-D4-1KG
Adhesivo PUR
PUR
Para la unión de todo tipo de madera tanto en interior como en exterior. Clase de resistencia de juntas D4 según la norma EN 204.
Para la unión estructural de ventanas, puertas, marcos, escaleras, barandillas y elementos de guías. Se puede utilizar en casos de aumento de la humedad de la madera.
El adhesivo se debe aplicar directamente del bote a la superficie que se vaya a unir o extendiendo el producto con una espátula hasta crear una capa uniforme y fina. Las superficies que se vayan a unir deben estar limpias y desengrasadas; cualquier capa antiadherente se debe retirar de las superficies de plástico. El ancho de junta adhesiva no debe ser superior a 0,5 mm; un ancho de junta mayor reduciría la resistencia del adhesivo. Los restos de adhesivo recientes se pueden eliminar con un limpiador para PU: art. n.º 0892 160 2. Solo se puede realizar la limpieza mecánica después del curado. El curado del adhesivo es por humedad.
  • Para la unión de piezas en la fabricación de puertas y ventanas

  • Para la unión de escaleras, barandillas y pasamanos

  • Para la unión de piezas de cercas y terrazas

  • Para la unión de muebles de jardín y baño

  • Para la unión de piezas de derivados de la madera hechas de madera blanda, madera dura, madera exótica y materiales de madera

  • Para la unión de piezas de madera de tableros MDF

  • Para la unión de diferentes tipos de piezas en exterior

  • Para la unión de placas de construcción mineral

  • Para la unión de piezas cerámicas

  • Para la unión de piezas de madera con hormigón, paneles de aislamiento, plásticos y metal.

Bidón de 5 L (5,9 kg) o botella de 750 ml
Durante el pegado, el volumen de adhesivo aumenta (efecto de hinchamiento)

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

100 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 20°C y una humedad del 65%
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Viscosidad

5000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

0.01 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Contenedor

Botella de PET
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

30 min
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Humedad máxima de la madera

12 %
Más Información

Vida útil desde la producción

6 mes
Más Información

Resistencia térmica mínima del material endurecido

-30 °C
Más Información

Tiempo de apertura máximo

30 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Densidad

1.45 g/cm³
Más Información

Cantidad de aplicación mínima para la adherencia de la super

150 g/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

24 h
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en adherencia a superficies

200 g/m²
Más Información

Humedad mínima de la madera

0 %
Más Información

Presión mínima de pulsado

0.01 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1080.000 g
Más Información

Temperatura mínima de formación de película

10 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Proporción mínima de sólidos

95 %
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

24 h / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones

30-30 min / a 20°C y una humedad del 65%
Más Información

Humedad de la madera mínima/máxima

0-12 %
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la temperatura del material endu

-30 hasta 100 °C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo

30-30 min
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia de l

150-200 g/m²
Más Información

Catálogo General

0892100170

Ficha Técnica

32405786.pdf

Ficha Técnica

32405787.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532379.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top