COLA-EN-SPRAY-500ML Spray adhesivo Adhesivo de montaje y contacto de secado rápido para todos los materiales ligeros
Sujeción firme permanente para prácticamente todas las aplicaciones
Secado rápido
Gracias a su endurecimiento rápido, el material de trabajo se puede volver a someter a cargas y procesar tras un breve periodo de tiempo
No traspasa
Boquilla pulverizadora ajustable
Producto idóneo para una amplísima gama de tareas
Sin silicona
Los componentes que vayan a sellarse deben estar secos y sin restos de polvo o grasa. Agite bien antes de usar. Pulverice las dos superficies de adhesión desde una distancia de aprox. 20-25 cm con una película fina y únalas y haga presión después de un tiempo de secado de 5-10 minutos. Pulverice las superficies absorbentes hasta saturarlas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Idóneo para el sector de la automoción, en talleres de concesionarios, en la fabricación de armarios de distribución y sistemas de ventilación, construcción de maquetas y en diferentes ramas de la industria. El producto se puede utilizar como adhesivo de contacto y montaje.
Para el pegado de espuma dura o porexpán, es necesario aplicar el adhesivo a una superficie apta pequeña en primer lugar para verificar la compatibilidad, en función del correspondiente tipo de espuma dura. Espere como mínimo 60 minutos para observar si se produce algún cambio o cráter.
Precaución: No adecuado para el pegado de PVC blando, láminas de PVC y filos cortantes de aglomerados. Después de cada uso, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.
Acero/acero inoxidable (metal);Aglomerado (madera y materiales);Alfombra (textiles y cuero/piel);Cartón (papel y cartón);Corcho (madera y materiales);Cuero/piel (textiles y cuero/piel);Estireno (poliestireno) (plástico);Fieltro (Textiles y cuero);MDF (madera y materiales);Madera (madera y materiales);Otros textiles (textiles y cuero/piel);Paneles decorativos (madera y materiales);Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materiales;Papel (papel y cartón);Piedra artificial (piedra y materiales para obra)
https://www.wurth.es/cola-en-spray-500ml462539COLA-EN-SPRAY-500MLCOLA-EN-SPRAY-500ML<br>Spray adhesivo<br>Adhesivo de montaje y contacto de secado rápido para todos los materiales ligeros<br><p class="level1">Sujeción firme permanente para prácticamente todas las aplicaciones</p><p class="level1">Secado rápido</p><ul><li>Gracias a su endurecimiento rápido, el material de trabajo se puede volver a someter a cargas y procesar tras un breve periodo de tiempo</li><li>No traspasa</li></ul><P></P><p class="level1">Boquilla pulverizadora ajustable</p><P>Producto idóneo para una amplísima gama de tareas</P><p class="level1">Sin silicona</p><br><P>Los componentes que vayan a sellarse deben estar secos y sin restos de polvo o grasa. Agite bien antes de usar. Pulverice las dos superficies de adhesión desde una distancia de aprox. 20-25 cm con una película fina y únalas y haga presión después de un tiempo de secado de 5-10 minutos. Pulverice las superficies absorbentes hasta saturarlas.</P><br/><P>Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.</P><br><P>Idóneo para el sector de la automoción, en talleres de concesionarios, en la fabricación de armarios de distribución y sistemas de ventilación, construcción de maquetas y en diferentes ramas de la industria. El producto se puede utilizar como adhesivo de contacto y montaje.</P><br><ul><li>Para el pegado de espuma dura o porexpán, es necesario aplicar el adhesivo a una superficie apta pequeña en primer lugar para verificar la compatibilidad, en función del correspondiente tipo de espuma dura. Espere como mínimo 60 minutos para observar si se produce algún cambio o cráter. </li><br/><li>Precaución: No adecuado para el pegado de PVC blando, láminas de PVC y filos cortantes de aglomerados. Después de cada uso, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/78px/1334197.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/1334197.jpg461411461449/Promo Especial Mantenimiento2024-02-16T19:42:58+0000