COLA-DE-POLIURETANO-D4-600G Adhesivo PUR PUR Para la unión de todo tipo de madera tanto en interior como en exterior. Clase de resistencia de juntas D4 según la norma EN 204. Para la unión estructural de ventanas, puertas, marcos, escaleras, barandillas y elementos de guías. Se puede utilizar en casos de aumento de la humedad de la madera. El adhesivo se debe aplicar directamente del bote a la superficie que se vaya a unir o extendiendo el producto con una espátula hasta crear una capa uniforme y fina. Las superficies que se vayan a unir deben estar limpias y desengrasadas; cualquier capa antiadherente se debe retirar de las superficies de plástico. El ancho de junta adhesiva no debe ser superior a 0,5 mm; un ancho de junta mayor reduciría la resistencia del adhesivo. Los restos de adhesivo recientes se pueden eliminar con un limpiador para PU: art. n.º 0892 160 2. Solo se puede realizar la limpieza mecánica después del curado. El curado del adhesivo es por humedad.
Para la unión de piezas en la fabricación de puertas y ventanas
Para la unión de escaleras, barandillas y pasamanos
Para la unión de piezas de cercas y terrazas
Para la unión de muebles de jardín y baño
Para la unión de piezas de derivados de la madera hechas de madera blanda, madera dura, madera exótica y materiales de madera
Para la unión de piezas de madera de tableros MDF
Para la unión de diferentes tipos de piezas en exterior
Para la unión de placas de construcción mineral
Para la unión de piezas cerámicas
Para la unión de piezas de madera con hormigón, paneles de aislamiento, plásticos y metal.
Bidón de 5 L (5,9 kg) o botella de 750 ml Durante el pegado, el volumen de adhesivo aumenta (efecto de hinchamiento)
https://www.wurth.es/cola-de-poliuretano-d4-600-g462636COLA-DE-POLIURETANO-D4-600GCOLA-DE-POLIURETANO-D4-600G<br>Adhesivo PUR<br>PUR<br>Para la unión de todo tipo de madera tanto en interior como en exterior. Clase de resistencia de juntas D4 según la norma EN 204.<br>Para la unión estructural de ventanas, puertas, marcos, escaleras, barandillas y elementos de guías. Se puede utilizar en casos de aumento de la humedad de la madera.<br>El adhesivo se debe aplicar directamente del bote a la superficie que se vaya a unir o extendiendo el producto con una espátula hasta crear una capa uniforme y fina. Las superficies que se vayan a unir deben estar limpias y desengrasadas; cualquier capa antiadherente se debe retirar de las superficies de plástico. El ancho de junta adhesiva no debe ser superior a 0,5 mm; un ancho de junta mayor reduciría la resistencia del adhesivo. Los restos de adhesivo recientes se pueden eliminar con un limpiador para PU: art. n.º 0892 160 2. Solo se puede realizar la limpieza mecánica después del curado. El curado del adhesivo es por humedad.<br><ul><li>Para la unión de piezas en la fabricación de puertas y ventanas</li><br/><li>Para la unión de escaleras, barandillas y pasamanos</li><br/><li>Para la unión de piezas de cercas y terrazas</li><br/><li>Para la unión de muebles de jardín y baño</li><br/><li>Para la unión de piezas de derivados de la madera hechas de madera blanda, madera dura, madera exótica y materiales de madera</li><br/><li>Para la unión de piezas de madera de tableros MDF</li><br/><li>Para la unión de diferentes tipos de piezas en exterior</li><br/><li>Para la unión de placas de construcción mineral</li><br/><li>Para la unión de piezas cerámicas</li><br/><li>Para la unión de piezas de madera con hormigón, paneles de aislamiento, plásticos y metal.</li></ul><br>Bidón de 5 L (5,9 kg) o botella de 750 ml<br>Durante el pegado, el volumen de adhesivo aumenta (efecto de hinchamiento)https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/525946561.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/525946561.jpg/Sistema de montaje aerodinámico/Sistema de montaje aerodinámico/Soldadura2024-02-16T19:43:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!