COLA-DE-CONTACTO-TIX-120-2,5L Pegamento de contacto Tixo Adhesivo de contacto tixotrópico listo para usar a base de policloropreno y resinas
Ideal para aplicaciones verticales
También apto para sustratos porosos
Resistente a temperaturas de -30 °C a +80 °C
Consistencia tixotrópica para una aplicación muy fácil
Use un rodillo, pincel o espátula con dentado fino para aplicar el producto de manera uniforme en un sustrato seco y libre de polvo y grasa. En entornos con alta humedad, se puede formar condensación en la película adhesiva húmeda. En este caso, el tiempo de evaporación/de apertura deberá prolongarse en consecuencia. No aplicar por debajo de 10 °C.
Para la adherencia superficial de paneles de plástico duro, contrachapado, paneles de chapa y paneles de fibras duras, ya sea entre sí o a tableros de partículas, madera laminada, MDF, etc. La composición tixotrópica permite una buena adherencia vertical y adherencia a sustratos porosos. Para la adherencia de corcho, cuero, cartón, espumas flexibles, materiales de revestimiento, etc., ya sea entre sí o a tableros de partículas, madera laminada, hormigón, piedra, metal, aluminio, etc.
https://www.wurth.es/cola-de-contacto-tix-120-en-gel-2500ml462399COLA-DE-CONTACTO-TIX-120-2,5LCOLA-DE-CONTACTO-TIX-120-2,5L<br>Pegamento de contacto Tixo<br>Adhesivo de contacto tixotrópico listo para usar a base de policloropreno y resinas<br><ul><li>Ideal para aplicaciones verticales </li><li>También apto para sustratos porosos</li><li>Resistente a temperaturas de -30 °C a +80 °C</li><li>Consistencia tixotrópica para una aplicación muy fácil</li></ul><br><P>Use un rodillo, pincel o espátula con dentado fino para aplicar el producto de manera uniforme en un sustrato seco y libre de polvo y grasa. En entornos con alta humedad, se puede formar condensación en la película adhesiva húmeda. En este caso, el tiempo de evaporación/de apertura deberá prolongarse en consecuencia. No aplicar por debajo de 10 °C.</P><br><P>Para la adherencia superficial de paneles de plástico duro, contrachapado, paneles de chapa y paneles de fibras duras, ya sea entre sí o a tableros de partículas, madera laminada, MDF, etc. La composición tixotrópica permite una buena adherencia vertical y adherencia a sustratos porosos. Para la adherencia de corcho, cuero, cartón, espumas flexibles, materiales de revestimiento, etc., ya sea entre sí o a tableros de partículas, madera laminada, hormigón, piedra, metal, aluminio, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2732476.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2732476.jpg/Soldadura/Soldadura/Corte y taladro2024-02-16T19:42:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!