COLA-CONTACTO-MASTIK800-20L Cola de contacto MASTIK 800 Cola de contacto con base de policloropreno, especialmente idónea para el encolado de láminas plásticas y maderas en general.
Adhesión inicial rápida.
Encolado de alta resistencia.
Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes.
Resistencia a la temperatura hasta +80 °C.
Óptima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m2.
La superfície a encolar debe estar limpia, seca y libre de grasas. Remover el producto antes de su uso, hasta conseguir una perfecta homogeinización.
Aplicar cola a ambas superficies. Una vez aplicado el producto esperar hasta que ambas superficies estén secas al tacto.
Una vez transcurrido este tiempo, unir las piezas y presionar uniformemente de acuerdo con la resistencia propia de los materiales.
Almacenaje
En el bote original y a temperatura ambiente (+20°C) aprox. 12 meses. Limpieza con acetona.
Encolado de láminas plásticas, fórmica, melamina, rechapados de madera, corcho, en materiales como aglomerado y maderas en general.
Aplicar este producto en zonas abiertas y bien ventiladas. Proteger de posibles fuentes de ignición.
https://www.wurth.es/cola-contacto-mastik-800-20l462406COLA-CONTACTO-MASTIK800-20LCOLA-CONTACTO-MASTIK800-20L<br>Cola de contacto<br>MASTIK 800<br>Cola de contacto con base de policloropreno, especialmente idónea para el encolado de láminas plásticas y maderas en general.<br><ul><li>Adhesión inicial rápida.</li><li>Encolado de alta resistencia.</li><li>Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes.</li><li>Resistencia a la temperatura hasta +80 °C.</li><li>Óptima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m<SUP>2</SUP>.</li></ul><br><P>La superfície a encolar debe estar limpia, seca y libre de grasas. Remover el producto antes de su uso, hasta conseguir una perfecta homogeinización.</P><br/><P>Aplicar cola a ambas superficies. Una vez aplicado el producto esperar hasta que ambas superficies estén secas al tacto.</P><br/><P>Una vez transcurrido este tiempo, unir las piezas y presionar uniformemente de acuerdo con la resistencia propia de los materiales.</P><br/><br/><P><B>Almacenaje</B></P><br/><P>En el bote original y a temperatura ambiente (+20°C) aprox. 12 meses. Limpieza con acetona.</P><br><P>Encolado de láminas plásticas, fórmica, melamina, rechapados de madera, corcho, en materiales como aglomerado y maderas en general.</P><br><P>Aplicar este producto en zonas abiertas y bien ventiladas. Proteger de posibles fuentes de ignición.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119308317.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119308317.jpg/Cubiertas/Cubiertas/Pintores/Cubiertas/Pintores/Construcción de Barcos Madera/Cubiertas/Pintores/Construcción de Barcos Madera/Ofertas Automoción/Cubiertas/Pintores/Construcción de Barcos Madera/Ofertas Automoción/Seguridad y salud2024-02-16T19:42:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!