COLA-BLANCA-RAPIDA-500G Cola rápida Cola universal de endurecimiento muy rápido para encolar todo tipo de madera
Fraguado rápido
Alto grado de resistencia inicial
Transparente cuando se seca
El material de base debe estar sin restos de polvo y grasa, así como no presentar ningún tipo de suciedad. La humedad óptima de la madera está entre el 8 % y el 12 %. Aplicar una capa uniforme de cola en un lado con una brocha, espátula o un rodillo encolador Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Encolado de puertas de interiores
Escaleras y barandillas de escaleras de interiores
Encolado de superficies de paneles laminados
Pegado manual de bordes
Encolado de montajes, superficies, juntas de paneles y bloques
Encolado de juntas, pasadores y espigas en maderas blandas, maderas duras y maderas exóticas
El tiempo de procesamiento, la presión y el tiempo de prensado dependen del material, la humedad, la temperatura y la cantidad de aplicación.
Si la temperatura es inferior a 20 °C: el tiempo de prensado y de procesamiento es mayor
Si la temperatura es superior a 20 °C: el tiempo de prensado y de procesamiento es menor
Aglomerado (madera y materiales);Contrachapado (contrachapado, multicapa) (madera y materiale;HDF (madera y materiales);MDF (madera y materiales);Madera (madera y materiales);Paneles decorativos (madera y materiales);Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materiales
Más Información
Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido
70 °C
Más Información
Condiciones de tiempo de apertura
a una temperatura de 20 °C y 150 g/m²
Más Información
Base química
Dispersión de acetato de polivinilo
Más Información
Viscosidad
10500 mPas
Más Información
Temperatura ambiente mínima, temperatura del material y temp
15 °C
Más Información
Contenedor
Botella
Más Información
Propiedades del adhesivo
Adhesión rígida;Fijación rápida
Más Información
Presión máxima de pulsado
0.7 N/mm²
Más Información
Tiempo de apertura mínimo
5 min
Más Información
Color
Blanco
Más Información
Humedad del aire relativa
55 %
Más Información
Cantidad de aplicación para la adherencia del montaje
150 g/m²
Más Información
Peso del contenido
500 g
Más Información
Cantidad de aplicación para la adherencia de la superficie
120 g/m²
Más Información
Temperatura ambiente máxima, temperatura del material y temp
20 °C
Más Información
Humedad máxima de la madera
12 %
Más Información
Bajas emisiones
No
Más Información
Vida útil desde la producción
12 mes
Más Información
Tiempo de apertura máximo
10 min
Más Información
Condiciones de viscosidad
Brookfield
Más Información
Densidad
1.09 g/cm³
Más Información
Apto para uso marino
No
Más Información
Se puede utilizar con productos alimenticios
No
Más Información
Humedad mínima de la madera
8 %
Más Información
Presión mínima de pulsado
0.2 N/mm²
Más Información
Valor de pH
5
Más Información
Código del sistema armonizado
35069900000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
533.000 g
Más Información
Temperatura mínima de formación de película
7 °C
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
+70 °C
Más Información
Proporción mínima de sólidos
53 %
Más Información
Presión mínima/máxima de pulsado
0,2-0,7 N/mm²
Más Información
Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones
5-10 min / a una temperatura de 20 °C y 150 g/m²
Más Información
Temperatura ambiente mínima/máxima, temperatura del material
https://www.wurth.es/cola-blanca-rapida-d2-500ml462633COLA-BLANCA-RAPIDA-500GCOLA-BLANCA-RAPIDA-500G<br>Cola rápida<br>Cola universal de endurecimiento muy rápido para encolar todo tipo de madera<br><ul><li>Fraguado rápido</li><li>Alto grado de resistencia inicial</li><li>Transparente cuando se seca</li></ul><br><P>El material de base debe estar sin restos de polvo y grasa, así como no presentar ningún tipo de suciedad. La humedad óptima de la madera está entre el 8 % y el 12 %. Aplicar una capa uniforme de cola en un lado con una brocha, espátula o un rodillo encolador Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.</P><br><ul><li>Encolado de puertas de interiores </li><br/><li>Escaleras y barandillas de escaleras de interiores </li><br/><li>Encolado de superficies de paneles laminados </li><br/><li>Pegado manual de bordes </li><br/><li>Encolado de montajes, superficies, juntas de paneles y bloques </li><br/><li>Encolado de juntas, pasadores y espigas en maderas blandas, maderas duras y maderas exóticas</li></ul><br><p class="level1">El tiempo de procesamiento, la presión y el tiempo de prensado dependen del material, la humedad, la temperatura y la cantidad de aplicación. </p><br/><ul><li>Si la temperatura es inferior a 20 °C: el tiempo de prensado y de procesamiento es mayor</li><br/><li>Si la temperatura es superior a 20 °C: el tiempo de prensado y de procesamiento es menor</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/846011.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/846011.jpg/Promo Especial Mantenimiento/Promo Especial Mantenimiento/Sistema de montaje aerodinámico2024-02-16T19:43:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!