Cola para madera en frío

Ref.: 0892100194
Ver todas las versiones

COLA-BLANCA-EXTERIOR-D3/D4-12KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA-BLANCA-EXTERIOR-D3/D4-12KG
Cola para madera en frío
D3/D4
Uniones en frío resistentes al agua en madera blanda, madera dura y maderas exóticas, en particular en la fabricación de marcos de ventana

Densidad de 1,09 g/cm3; el producto no contiene cargas minerales

Un producto con cargas puede tener una densidad de hasta 1,30 g/cm3

Si se aplica una gran cantidad de cola, como en un producto con cargas para fabricación, el consumo será en torno a un 25 % superior

En un bidón, un producto con cargas ocupa el 70-75 % del volumen, mientras que un producto sin cargas ocupa el 90-95 %

El color de la cola es grisáceo o amarillento en productos con cargas

Los productos con carga tienden a dejar una línea gris de cola

Cola PVA con alta capacidad de adherencia, para encolado en interior

Una vez que la cola se haya endurecido, se volverá semitransparente sin sufrir ninguna decoloración

Línea adhesiva elástica y resistente

Con endurecedor de clase D4, según la norma EN 204/205

  • Endurecedor con base de poliisocianato
  • Para catalizar la cola D3 a clase D4. Agregar el endurecedor para colas PVA para alcanzar una resistencia de clase D4 a exposiciones prolongadas y frecuentes al agua y a los agentes atmosféricos

Mezcle bien antes de cada aplicación. Aplique la cola de forma uniforme con un rodillo encolador, un cepillo, un dispensador, una llana de plástico o de acero serrada o un esparcidor neumático. Evite el contacto con materiales ferrosos, ya que pueden causar manchas azuladas al entrar en contacto con el tanino de la madera. La velocidad del tiempo de curado y de unión dependen de la temperatura, la humedad, la porosidad del material y la cantidad de producto utilizado. Los mejores resultados se obtienen bajo las siguientes condiciones: temperatura de producto, superficie y ambiente óptimos: 18-20 °C; humedad en la madera: 8-12 %. Los restos de producto recién aplicado se pueden retirar con agua templada; el adhesivo endurecido, con dilución de pintura, acetona o limpiador de pintura. Para mejorar la resistencia a la humedad, aplique una capa doble en la madera maciza



Con endurecedor


  • Producción de laminado para muebles de lavabo

  • Agregue un 5 % de endurecedor a la cola PVA D3

  • La cola PVA catalizada D4 tiene una vida útil del recipiente de 6 horas (a + 20 °C y con una humedad del 60 %). Después de 6 horas, el producto vuelve irreversiblemente a la clase D3


Tiempo de apertura:


6-8 minutos. Esta es la cantidad máxima de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el asentamiento de la cola a una temperatura de 20 °C (en ambiente y madera), con una aplicación de 150 g/m2, una humedad del aire del 50 %, una humedad de la madera del 10 %

Este tiempo se reduce si:


  • Se aplican menos de 150 g/m2

  • La temperatura es superior a 20 °C

  • La humedad del aire es inferior al 50 %

  • La humedad de la madera es inferior al 10 %

  • El encolado se lleva a cabo en zonas con corrientes de aire, especialmente de aire caliente


El tiempo aumenta si:


  • Se aplica más de 150 g/m2

  • La temperatura es inferior a 20 °C

  • La humedad del aire es superior al 50 %

  • La humedad de la madera es superior al 10 %


Tiempo de asentamiento de la cola:


  • 20-30 minutos. Este es el tiempo que debe dejar transcurrir para que se asiente la cola, a una temperatura de 20 °C (en ambiente y madera), con una aplicación de 150 g/m2, una humedad del aire del 50 %, y un contenido de humedad de la madera del 10 %

  • Se recomienda esperar al menos 24 horas antes de seguir con el procesamiento


Este tiempo se reduce si:


  • Se aplican menos de 150 g/m2

  • La temperatura es superior a 20 °C

  • La humedad del aire es inferior al 50 %

  • La humedad de la madera es inferior al 10 %


El tiempo aumenta si:


  • Se aplica más de 150 g/m2

  • La temperatura es inferior a 20 °C

  • La humedad del aire es superior al 50 %

  • La humedad de la madera es superior al 10 %


Viscosidad:


  • No debe confundirse con la densidad; es la resistencia al flujo del producto

  • 14 000 ± 1000 mPa, en promedio

  • No diluir el producto

Recomendado en zonas con una exposición prolongada y frecuente al agua y donde la condensación y la humedad ambiental se puedan producir


Apto para: ventanas, armarios de baño, armarios de cocina, puertas


Unión en frío y en caliente de madera blanda, madera dura, madera resinosa: abeto, pino, chopo, haya, roble, cerezo, nogal, castaño


De sólido a aglomerado y entre aglomerados


Laminados y acabados, en caliente y en frío


Las piezas externas se deben proteger de la acción directa de la intemperie


Extreme las precauciones con maderas que contengan tanino.


En las maderas con un alto contenido de tanino, la línea de cola se puede decolorar (castaño, roble), lo que se puede acentuar si también se da la presencia de hierro


Protéjalo de las heladas.


No aplique a temperaturas inferiores a 6/10 °C


El encolado a temperaturas por debajo de 15 °C puede no resultar eficaz


El almacenamiento a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C puede dañar el producto



Con el aumento de las temperaturas en los meses de verano, el tiempo de apertura se reduce significativamente



Aunque se base en nuestra mejor experiencia, el asesoramiento técnico proporcionado se debe considerar meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Eso no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

100 °C
Más Información

Base química

Dispersión de acetato de polivinilo
Más Información

Viscosidad

20000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

10.9 l
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

12 kg
Más Información

Humedad mínima relativa del aire

8 %
Más Información

Humedad máxima de la madera

12 %
Más Información

Vida útil desde la producción

8 mes
Más Información

Resistencia térmica mínima del material endurecido

-18 °C
Más Información

Tiempo de apertura máximo

10 min
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Humedad máxima relativa del aire

12 %
Más Información

Cantidad de aplicación mínima para la adherencia de la super

120 g/m²
Más Información

Se aplica el color después del curado

Transparente
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

8 °C
Más Información

Tiempo de secado

15 min
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en adherencia a superficies

200 g/m²
Más Información

Humedad mínima de la madera

8 %
Más Información

Presión mínima de pulsado

3.92 bar
Más Información

Valor de pH

2-4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Temperatura mínima de formación de película

5 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

8 hasta 30 °C
Más Información

Humedad mínima/máxima relativa del aire

8-12 %
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

8 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición
Más Información

Humedad de la madera mínima/máxima

8-12 %
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la temperatura del material endu

-18 hasta 100 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia de l

120-200 g/m²
Más Información

Catálogo General

0892100194

Ficha Técnica

32405779.pdf

Ficha Técnica

32405783.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504709.PDF

Y12023020202000027650108746a41bd
Scroll to top