https://www.wurth.es/cola-blanca-para-madera-d2-30kg462651COLA-BLANCA-INTERIOR-D2-30KG<style>#html-body [data-pb-style="648AAE2226731"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE222673C"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE2226731"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE222673C"><p><strong>Cola blanca de aplicación en frío. Para encolar toda clase de maderas, cartón, contrachapado, etc.</strong></p>
<p>Excelente transparencia.</p>
<ul>
<li>La cola una vez seca, queda transparente evitando así que se vean las juntas encoladas.</li>
</ul>
<p>Encolado resistente.</p>
<ul>
<li>Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.</li>
</ul>
<p>Alta resistencia a las temperaturas.</p>
<ul>
<li>Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.</li>
</ul>
<p>Resistente a cambios bruscos.</p>
<ul>
<li>La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.</li>
</ul>
<p>Con homologación.</p>
<ul>
<li>Corresponde al grupo D2 según la normativa EN 204.</li>
</ul></div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172307788.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/172307788.jpg431162454990462755462757/Cocina/Cocina/Mobiliario hogar/Cocina/Mobiliario hogar/Construcción de Barcos Madera/Cocina/Mobiliario hogar/Construcción de Barcos Madera/Soldadura2024-02-16T19:43:01+0000