Tubo rígido libre de halógenos

Ref.: 0975264540
Ver todas las versiones

CODO-FLEXIBLE-TUBO-RIGIDO-M40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO-FLEXIBLE-TUBO-RIGIDO-M40
Tubo rígido libre de halógenos
4422
Libres de halógenos
Para instalaciones en locales de pública concurrencia y en locales con riesgo de incendio o explosión
  • Código de clasificación:

44221254-010 según norma UNE-EN 61386-1.

  • Material:

Polímero termoplástico libre de halógenos. Cumple Norma UNE-EN 50267/2-2 sobre “Material libre de halógenos” (antigua Norma UNE- 21147/2).

  • Color: Gris RAL 7035.
  • Resistencia al curvado: Tubo rígido (según Norma UNE-EN 61386-21).
  • No propagador de la llama.
  • Rigidez dieléctrica: de 2Kv (a 50 Hz).
  • Resistencia al aislamiento: de 100 MΩ (a 500 V).
  • Grado de protección contra daños mecánicos: Z10J (resistencia al impacto grado 9, código IK09)

Características físico-químicas:

UNE-EN 61386-21

Dimensionales (Métrica):

UNE-EN 60423

Grado de protección de envolventes:

UNE-20324(EN 60529)

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 40
Más Información

Catálogo General

0975264540

Ficha Técnica

32408160.pdf
Scroll to top