44221254-010 según norma UNE-EN 61386-1.
Polímero termoplástico libre de halógenos. Cumple Norma UNE-EN 50267/2-2 sobre “Material libre de halógenos” (antigua Norma UNE- 21147/2).
Características físico-químicas:
UNE-EN 61386-21
Dimensionales (Métrica):
UNE-EN 60423
Grado de protección de envolventes:
UNE-20324(EN 60529)
Clase de protección IP |
IP 67 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Se puede utilizar para la tubería (EN) |
EN 32 |
Catálogo General |
0975264532 |
Ficha Técnica |
32408160.pdf |