Codo 90º para tubo rígido PVC 4321

Ref.: 0975261416
Ver todas las versiones

CODO 90G 4321 PVC GRIS IP40-M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO 90G 4321 PVC GRIS IP40-M16
Codo 90º para tubo rígido PVC 4321

Material

PVC
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 16
Más Información

Catálogo General

0975261416

Ficha Técnica

32408161.pdf
Scroll to top