Codo 90º PVDF

Ref.: 5275903041
Ver todas las versiones

CODO-PVDF-BL-90GRAD-20X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO-PVDF-BL-90GRAD-20X20
Codo 90º PVDF
Codo de crimpado de 90° en PVDF
  • Funda de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito de crimpado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente crimpado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el crimpado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza de crimpado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Catálogo General

5275903041

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320421.pdf
Scroll to top