Conector rápido ABC de 45°

Ref.: 0885620054
Ver todas las versiones

CODO 45 REGULAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO 45º REGULAR

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

25.3 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Descripción de tipo

Regular - Regular
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620054

Ficha Técnica

32406707.pdf

Ficha Técnica

32406750.pdf