Repuestos para bomba de presión Würth 7

Ref.: 0695340076
Ver todas las versiones

RECAMBIO CODILLO CON BOQUILLA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO CODILLO CON BOQUILLA
Repuestos para bomba de presión Würth 7
  • Pulverizador ligero especialmente desarrollado para ser usado en la construcción y en el lavado de vehículos.
  • Altamente resistente: Depósito realizado en polipropileno, juntas de Viton, filtros de PE y boquillas de PP.
  • Válvula de seguridad que despresurizará en caso de trabajar por encima de la presión máxima

  • Indicado para los siguiente usos: Desencofrar, impermeabilizar, desincrustar, curado de hormigón, fijador, mantenimiento de maquinaria y herramientas, pulverizar soluciones acuosas para el tratamiento de plantas y limpieza de vehículos.

  • La manguera Art. Nº 0695 340 074 resiste ácidos, disolventes y sustancias orgánicas.

  • Tres tipos diferentes de boquillas dependiendo de la aplicación; Cónica regulable: Mayor impregnación de producto ahorrando tiempo y químico. Disco: Indicada para ser empleada con desencofrantes gracias a que obtenemos una pulverización más fina. Abanico: Mayor uniformidad especialmente indicada para pulverizaciones más exigentes.

  • Posibilidad de adaptar tubo prolongador de 42 cm. Art. Nº 0695 340 075 para llegar a puntos de mayor altura.

  • Llegamos a zonas de difícil acceso gracias al tubo flexible, disponible en la bolsa de accesorios. Art. Nº 0695 340 078.

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Catálogo General

0695340076

Ficha Técnica

540256145.pdf
Scroll to top