CNTBRE-DIN373-HSS-FINE-M12 Avellanador plano DIN 373, fino Para todos los metales ferrosos y no ferrosos, plásticos duros y blandos. Para usar en orificios pasantes de acuerdo con la calidad DIN 273 "fina" para producción sencilla y en serie. Para tornillos de hexágono interior avellanados DIN 912, 6912, 7984 y tornillos de cabeza cilíndrica ISO 1207 (DIN 84).
https://www.wurth.es/cntbre-din373-hss-fine-m12-1480605CNTBRE-DIN373-HSS-FINE-M12CNTBRE-DIN373-HSS-FINE-M12<br>Avellanador plano<br>DIN 373, fino<br>Para todos los metales ferrosos y no ferrosos, plásticos duros y blandos. Para usar en orificios pasantes de acuerdo con la calidad DIN 273 "fina" para producción sencilla y en serie. Para tornillos de hexágono interior avellanados DIN 912, 6912, 7984 y tornillos de cabeza cilíndrica ISO 1207 (DIN 84).https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26259210.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26259210.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Avellanador con agujero transversal/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Avellanador con agujero transversal/Avellanador cónico, HSS/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Avellanador con agujero transversal/Avellanador cónico, HSS/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!