Clavo circular de 16°

Ref.: 0481692865
Ver todas las versiones

CLV-CG.R-2,8X65

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLV-CG.R-2,8X65
Clavo circular de 16°
Con vástago liso
Acero común

Indicado para DSN 4590, n.º art. 0703 558 0


Diseño de interiores, fijaciones de elementos de pared, revestimientos, construcciones de paleta, construcciones de cajas, cercados, construcción de prefabricados

Número por palet

90000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.6 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

2.8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.372 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,8 x 65 mm
Más Información

Catálogo General

0481692865

Ficha Técnica

32409932.pdf
Scroll to top