Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud |
2500 mm |
Diseño |
Enrollado |
Anchura |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Espesor de material |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1050.000 g |
Altura |
15 mm |
Catálogo General |
0683556 |
Ficha Técnica |
32407469.pdf |