Barra para armario ovalada

Ref.: 0683554
Ver todas las versiones

CLTHRL-ST-BRS-OVAL-NI-1200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLTHRL-ST-BRS-OVAL-NI-1200MM

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Diseño

Enrollado
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

701.200 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0683554

Ficha Técnica

32407469.pdf