Barra para armario ovalada

Ref.: 06835542
Ver todas las versiones

CLTHRL-ST-BRS-OVAL-CR-2500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLTHRL-ST-BRS-OVAL-CR-2500MM

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Diseño

Perfectamente soldado
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

06835542

Ficha Técnica

32407469.pdf