Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
1200 mm |
Diseño |
Perfectamente soldado |
Anchura |
30 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Espesor de material |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
600.000 g |
Altura |
15 mm |
Catálogo General |
06835541 |
Ficha Técnica |
32407469.pdf |