Material |
A2 |
Anchura |
18 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
199.000 g |
Altura |
165 mm |
Catálogo General |
0683507020 |