Profundidad |
98 mm |
Material |
A2 |
Anchura |
58 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
346.000 g |
Altura |
145 mm |
Catálogo General |
0683507023 |