Cierre magnético de doble presión

Ref.: 0683439104
Ver todas las versiones

CLSR-MAGN-DB-PRESS-PLA-6KG-BLACK

Descripción

CLSR-MAGN-DB-PRESS-PLA-6KG-BLACK

Distancia entre orificios

64 mm
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Capacidad de retención

6 kg
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

85051990890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.716 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información