Diámetro |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
22.400 g |
Anchura de base |
20 mm |
Altura de la base |
60 mm |
Catálogo General |
0960050133 |
Ficha Técnica |
32411612.pdf |