Gancho con clip de sujeción para herramientas

Ref.: 0960050132
Ver todas las versiones

CLIP SUJECION HERRAMIENTA D25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLIP SUJECION HERRAMIENTA D25MM
Gancho con clip de sujeción para herramientas
Para los orificios de los paneles de herramientas, carros de taller y sistemas de estanterías ORSY®1
  • Base estrecha
  • Con pieza de sujeción

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Anchura de base

20 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Catálogo General

0960050132

Ficha Técnica

32411612.pdf
Scroll to top