Clip regulable para carril

Ref.: 0971330271

CLIP REGULABLE PARA CARRIL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLIP REGULABLE PARA CARRIL
Clip regulable para carril
DIN/EN 206-1
  • Material: Poliamida 6
  • Instalación sin necesidad de herramientas.
  • Permite fijaciones de diferentes diámetros con la misma medida de abrazadera.
  • Libre de halógenos.
  • Resistente a rayos ultravioleta.
  • V0 (autoextinguible).
  • Resistente a temperaturas desde - 25ºC/+65ºC.
  • RAL 9005.

Instalaciones eléctricas, para mangueras de fibra óptica, en paralelo, monotubo, y monotubo con dilatación.

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

26.0 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Catálogo General

0971330271

Ficha Técnica

32408204.pdf
Scroll to top