Cubierta a presión de aluminio

Ref.: 0684705170

CLIP-ON PAN-SLIDDR-REDOSL-ALU-2,5M

Descripción

CLIP-ON PAN-SLIDDR-REDOSL-ALU-2,5M
Cubierta a presión de aluminio
Para redoslide M30-HC, M20-HE y M30-HE

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

852.500 g
Más Información
Scroll to top