Clip de pared

Ref.: 0957595031
Ver todas las versiones

ACC-BALIZA-WALLCLIP-POST-A-PVC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC-BALIZA-WALLCLIP-POST-A-PVC
Clip de pared
Para cintas de advertencia extensibles
Colocación sencilla de los extremos de la cinta de barrera en el poste y los casetes de pared con extracción de la cinta.

El enganche de pared se fija a paredes u otras instalaciones y sirve para montar barreras permanentes de manera rápida y rentable

  • Solución económica que ahorra espacio para acordonar de manera permanente sitios con poco espacio
  • Fácil de montar con tornillos
  • La barrera se puede configurar libremente con un bolardo y casetes de pared

Para acordonar áreas peligrosas o para controlar el tránsito de personas


Al combinar distintos productos de la gama de barreras con banda extraíble, cerciórese de que pertenecen al mismo tipo.

Material

PLA
Más Información

Longitud

7 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0957595031

Ficha Técnica

59955520.pdf
Scroll to top