Grapa de plástico, tipo 4

Ref.: 0500501352
Ver todas las versiones

CLIP-(8-9MM)-PA6-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLIP-(8-9MM)-PA6-BLACK
Grapa de plástico, tipo 4
Forma de árbol, interrumpida

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

12.00 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de la cabeza

3.70 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

9.00 mm
Más Información

Longitud

23.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa Romeo;Fiat;Lancia
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1301788650, 1301788800, 1301019650, 833138, 8748W4, 8748Y6
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

19.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.880 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,00-9,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,00-12,00 mm
Más Información

Catálogo General

0500501352

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf