Esponja de limpieza serie Clay

Ref.: 0585300110
Ver todas las versiones

ESPONJA DESCONTAMINADORA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPONJA DESCONTAMINADORA
Esponja de limpieza serie Clay
Eficiente limpieza profunda y perfecta preparación de las superficies pintadas para obtener los mejores resultados de pulido
  • Elimina fácilmente los residuos y la suciedad difíciles que la limpieza convencional no puede eliminar de las superficies pintadas; consigue un acabado excepcionalmente reflectante.
  • Limpieza especialmente suave debido a un bajo desarrollo de calor y a la exclusión de productos de limpieza agresivos.
  • Lavable y reutilizable
  • Ahorro considerable de tiempo, energía y costes
  • Muy fácil de aplicar

Enjuague la zona que va a limpiar y la almohadilla de limpieza a fondo con agua o champú para coches de PH neutro (recomendamos el limpiador R1 altamente diluido art. 0893125005). A continuación, trate la superficie húmeda con la almohadilla de limpieza, sin aplicar presión. Para limpiar con la almohadilla de limpieza, la superficie y la almohadilla deben estar siempre húmedas. Recomendamos humedecer la superficie y la almohadilla de limpieza con un pulverizador según sea necesario durante el proceso de limpieza. Después de completar el proceso de limpieza, tan solo tiene que quitar cualquier residuo con un paño de microfibra. La superficie está perfectamente preparada para el pulido o el sellado.


Para una eliminación rápida y sin esfuerzo de pulverizados de pintura, resina, alquitrán y restos de insectos, especialmente en las tareas de acabado de vehículos nuevos y usados. Superficies pintadas, vidrio, cromo, etc.


Longitud

110 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Diámetro del disco de soporte

0 mm
Más Información

Grosor

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Longitud x anchura

110 x 70 mm
Más Información

Catálogo General

0585300110

Ficha Técnica

32405594.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top