Almohadilla de limpieza serie Clay

Ref.: 0585300150
Ver todas las versiones

DISCO DESCONTAMINADOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DESCONTAMINADOR
Almohadilla de limpieza serie Clay
Eficiente limpieza profunda y perfecta preparación de las superficies pintadas para obtener los mejores resultados de pulido
  • Elimina fácilmente los residuos y la suciedad difíciles de las superficies pintadas que la limpieza convencional no puede eliminar; produce un acabado similar al de un espejo.
  • Limpieza especialmente suave debido a un bajo desarrollo de calor y a la exclusión de productos de limpieza agresivos.
  • Lavable y reutilizable
  • Ahorro considerable de tiempo, energía y costes
  • Muy fácil de aplicar

Enjuague la zona que va a limpiar y la almohadilla de limpieza a fondo con agua o champú para coches de PH neutro (recomendamos el limpiador R1 altamente diluido art. 0893125005). A continuación, trate la superficie húmeda con la almohadilla de limpieza, sin aplicar presión. Para limpiar con la almohadilla de limpieza, la superficie y la almohadilla deben estar siempre húmedas. Recomendamos humedecer la superficie y la almohadilla de limpieza con un pulverizador según sea necesario durante el proceso de limpieza. Después de completar el proceso de limpieza, tan solo tiene que quitar cualquier residuo con un paño de microfibra. La superficie está perfectamente preparada para el pulido o el sellado.


Para una eliminación rápida y sin esfuerzo de pulverizados de pintura, resina, alquitrán y restos de insectos, especialmente en las tareas de acabado de vehículos nuevos y usados. Superficies pintadas, vidrio, cromo, etc.

Material

Gránulos de goma unidos químicamente con PUR
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Diámetro del disco de soporte

150 mm
Más Información

Grosor

1.3 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.000 g
Más Información

Catálogo General

0585300150

Ficha Técnica

32405594.pdf
Scroll to top