Clavo de cabeza plana de 34°, tipo WDA

Ref.: 048118145
Ver todas las versiones

CLAVOS-WDA-ALU-1,8X45

Descripción

CLAVOS-WDA-ALU-1,8X45

Número por palet

1663200 Uds
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura de la cabeza

1.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza comprimida
Más Información

Diámetro de la cabeza

3.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

1.8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.550 g
Más Información