Tira de clavos de cabeza redonda, 21°

Ref.: 048130050
Ver todas las versiones

CLAVOS-RINGSHFT-2.9X50

Descripción

CLAVOS-RINGSHFT-2.9X50

Número por palet

264000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Ranurado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza redonda
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.805 g
Más Información