Una unidad de embalaje incluye 800 clavos y un cartucho de gas
G 1.4.3
Longitud del clavo |
38 mm |
Olor/fragancia |
Mentol |
Punto intermitente mínimo |
-108 °C |
Altura de la cabeza |
1.3 mm |
Superficie |
MZN |
Diámetro del clavo |
3 mm |
Base química |
Propileno |
Número de clavos |
800 Uds |
Contenido |
80 ml |
Diseño |
Liso |
Contenedor |
Cartucho |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Material del clavo |
Acero |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Diámetro de la cabeza |
6.3 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Número de inserciones de clavo por cartucho mín. |
800 Uds |
Forma de punta |
Punta |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.557 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
73170020000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.434 g |
Punto de congelación |
-138.33 °C |
Densidad/condiciones |
0,557 g/cm³ / a 20°C |
Catálogo General |
0864950238 |
Ficha Técnica |
32408058.pdf |
Y120230705020000206523801f51468d | |
Y1201410290200001783070562b544bb |