Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFB

Ref.: 0864950222
Ver todas las versiones

CLAVO 3X22 MM NG HFB CS2/CARGA GAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO 3X22 MM NG HFB CS2/CARGA GAS
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFB
Clavo escalonado de alta calidad con 3,0 mm, especialmente diseñado para fijaciones en hormigón de alta resistencia, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
  • Fijación de perfiles en construcción en seco

  • Fijación sobre bases de hormigón (hormigón normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) según DIN EN 206, acero y albañilería de ladrillos sólidos en el área de instalación, construcción en seco

Una unidad de embalaje incluye 800 clavos y un cartucho de gas


G 1.4.3

Longitud del clavo

22 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diámetro del clavo

3 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

800 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.3 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

800 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.617 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información
Scroll to top