Clavo para tela asfáltica

Ref.: 0478925435
Ver todas las versiones

CLAVO-ROOFFELT-(ZN)-2,5X35MM-2,5KG

Descripción

CLAVO-ROOFFELT-(ZN)-2,5X35MM-2,5KG
Clavo para tela asfáltica
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2493.000 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,5 x 35 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top