Clavo para cabios

Ref.: 0681963230
Ver todas las versiones

DDU-CLAVO PARA CABIO-(A2K)-6,0X230MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CLAVO PARA CABIO-(A2K)-6,0X230MM
Clavo para cabios
Zincado, pasivado azul (A2K)
Naturalmente duro

Alta transferencia de fuerza cortante

Valores de extracción altos

Para todas las longitudes de clavo con la misma profundidad de inserción gracias a la rosca uniforme de gancho dentado de 80 mm

Cabezales etiquetados

Las longitudes se indican en los cabezales de modo que la longitud del clavo se pueda comprobar después de la inserción


Los clavos para cabios son adecuados para fijar cabios a correas, formar juntas y asegurar las viguetas de acoplamiento en la construcción de edificios comerciales e industriales.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Longitud del hilo dentado

80 mm
Más Información

Diámetro

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.170 g
Más Información

Diámetro del vástago

6.0 mm
Más Información

Catálogo General

0681963230

Ficha Técnica

32407631.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top