Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 SN

Ref.: 0864953440
Ver todas las versiones

CLAVO-NG-CS2/3CARGA-GAS-2,6X40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO-NG-CS2/3CARGA-GAS-2,6X40MM

Longitud del clavo

40 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

800 Uds
Más Información

Contenido

69 ml
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

800 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.189 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0864953440

Ficha Técnica

419439009.pdf