Longitud del clavo |
20 mm |
Olor/fragancia |
Leve |
Punto intermitente mínimo |
-108 °C |
Altura de la cabeza |
1.3 mm |
Superficie |
MZN |
Diámetro del clavo |
2.6 mm |
Base química |
Propileno |
Número de clavos |
800 Uds |
Contenido |
69 ml |
Diseño |
Liso |
Contenedor |
Cartucho |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Material del clavo |
Acero |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Diámetro de la cabeza |
6.4 mm |
Número de inserciones de clavo por cartucho mín. |
800 Uds |
Forma de punta |
Punta |
Densidad |
0.557 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
1.410 g |
Punto de congelación |
-138.33 °C |
Densidad/condiciones |
0,557 g/cm³ / a 20°C |
Catálogo General |
0864953420 |
Ficha Técnica |
419439009.pdf |