Longitud del clavo |
70 mm |
Olor/fragancia |
Leve |
Punto intermitente mínimo |
-108 °C |
Superficie |
PL |
Diámetro del clavo |
3.1 mm |
Base química |
Propileno |
Número de clavos |
2000 Uds |
Contenido |
80 ml |
Diseño |
Liso y con revestimiento de resina |
Número de cartuchos |
2 Uds |
Tipo de cabeza |
A prueba de humo |
Material del clavo |
Acero |
Diámetro de la cabeza |
7.2 mm |
Color |
Incoloro |
Materiales de construcción |
Sí |
Número de inserciones de clavo por cartucho mín. |
1000 Uds |
Forma de punta |
Punta redonda |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.557 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
73170020000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.166 g |
Punto de congelación |
-138.33 °C |
Diámetro del vástago |
3.1 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864921070 |
Ficha Técnica |
32408078.pdf |
Ficha Técnica |
32408079.pdf |