Clavos en tira enrollada cilíndricos de 16°, tipo Mini

Ref.: 5090120000
Ver todas las versiones

CLAVO-CARG-REDONDO-1.4301-2.1X35

Descripción

CLAVO-CARG-REDONDO-1.4301-2.1X35
Clavos en tira enrollada cilíndricos de 16°, tipo Mini
Con caña cilíndrica. Acero inoxidable

Diseño de interiores, fijaciones de elementos de pared, panelado, construcciones de palés, construcciones de cajas, cercados, construcción de prefabricados

Número por palet

588000 Uds
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diseño

Ranurado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Diámetro nominal

2.1 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.140 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,1 x 35 mm
Más Información