Enchufe de conexión a tierra

Ref.: 0969300401
Ver todas las versiones

CLAVIJA SEG. TIPO F DE GOMA IP54

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVIJA SEG. TIPO F DE GOMA IP54
Enchufe de conexión a tierra
Para cables de hasta 3G de 2,5 mm²
  • La zona de agarre optimizado proporciona una mejor sujeción para colocar y extraer el acoplamiento con total seguridad
  • Con protección antitorceduras (junta de diafragma) y anillo de refuerzo para una mayor vida útil del cable

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

RBR-PLA
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

853669900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.300 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Catálogo General

0969300401

Ficha Técnica

32408144.pdf
Scroll to top