Acoplamiento CEE c. inversor de fase de 400 V, 6 H

Ref.: 0969720432
Ver todas las versiones

CLAVIJA INVERSOR FASE 32A 4P 6H

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVIJA INVERSOR FASE 32A 4P 6H
Acoplamiento CEE c. inversor de fase de 400 V, 6 H
Racor roscado con alivio de tensión integrado, junta y protector contra dobleces en el cable
  • Bloqueo de carcasa con cierre de bayoneta
  • Contactos niquelados

Para uso en interiores y exteriores

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Código del sistema armonizado

853669900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0969720432

Ficha Técnica

32408141.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top