Clavija CEE 250 V, 6 H

Ref.: 0969700432
Ver todas las versiones

CLAVIJA CEE WURTH ROJA 3PT32A-IP44

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVIJA CEE WURTH ROJA 3PT32A-IP44
Clavija CEE 250 V, 6 H
Racor roscado con alivio de tensión integrado, junta y protector contra dobleces en el cable

Bloqueo de carcasa con cierre de bayoneta


Para uso en interiores y exteriores

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Resistencia al fuego

850 °C
Más Información

Corriente nominal

32 A
Más Información

Diámetro máximo del cable

20 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

146 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Diámetro mínimo del cable

10 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

415 V/CA
Más Información

Tensión nominal mínima

380 V/CA
Más Información

Diámetro

63 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Otro estándar

IEC 60309
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Conector de enchufe

1 enchufe CEE 3P+E, 32 A
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

10-20 mm
Más Información

Normas

IEC 60309
Más Información

Diámetro x longitud

63 x 146 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

380 / 415 V/CA
Más Información

Catálogo General

0969700432

Ficha Técnica

32408139.pdf
Scroll to top