Clavija CEE de 250 V/400 V, 6 H

Ref.: 0969700416
Ver todas las versiones

CLAVIJA CEE WURTH ROJA 3PT16A-IP44

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Todas las Clavijas y Tomas están normalizadas con

respecto a las normas europeas EN 60309-1 y 60309-2, lo cual asegura la compatibilidad con otros productos del mercado

- Certificadas Según ÖVE

- Diseñadas para ambientes con rango de temperaturas entre -25ºC y 40ºC

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Resistencia al fuego

850 °C
Más Información

Corriente nominal

16 A
Más Información

Diámetro máximo del cable

15 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

124 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Diámetro mínimo del cable

6 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

415 V/CA
Más Información

Tensión nominal mínima

380 V/CA
Más Información

Diámetro

53 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Otro estándar

IEC 60309
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Conector de enchufe

1 enchufe CEE 3P+E, 16A
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

6-15 mm
Más Información

Normas

IEC 60309
Más Información

Diámetro x longitud

53 x 124 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

380 / 415 V/CA
Más Información

Catálogo General

0969700416

Ficha Técnica

32408139.pdf