Clavija CEE 400 V, 6 H

Ref.: 0969710563
Ver todas las versiones

CLAVIJA CEE ROJA 5P 63A/IP67

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVIJA CEE ROJA 5P 63A/IP67
Clavija CEE 400 V, 6 H
Racor roscado con alivio de tensión integrado, junta y protector contra dobleces en el cable
  • Bloqueo de carcasa con cierre de bayoneta
  • Versión de 63 A con conexión roscada

Para uso en interiores y exteriores

Número de polos eléctricos

5 Uds
Más Información

Corriente nominal

63 A
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Diámetro máximo del cable

36 mm
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 36
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Tipo de mecanismo de bloqueo

Acoplamiento de tornillo
Más Información

Diámetro mínimo del cable

15 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

109 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón niquelado
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

712.400 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

15-36 mm
Más Información

Diámetro x longitud

109 x 230 mm
Más Información

Catálogo General

0969710563

Ficha Técnica

32408139.pdf

Ficha Técnica

32408142.pdf
Scroll to top