Conector angular con conexión a tierra

Ref.: 096930216
Ver todas las versiones

CLAVIJA ANGULAR SEG. TIPO F GOMA IP 44

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVIJA ANGULAR SEG. TIPO F GOMA IP 44
Conector angular con conexión a tierra
Para cables de hasta 3G de 2,5 mm²

La zona de agarre optimizado proporciona una mejor sujeción para colocar y extraer el acoplamiento con total seguridad


Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

RBR
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Catálogo General

096930216

Ficha Técnica

32408144.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top