Instalación rápida y sencilla
Los contactos disponen de una conexión atornillada para facilitar su fijación y liberación
Sin riesgo de intercambio
No se necesitan instrucciones adicionales gracias al marcado de cables con colores estandarizados
Inserción del contacto como componente completo
Las disposiciones de ADR exigen el uso de casquillos con contactos atornillados.
Diseño |
Tapón laminar |
Se puede utilizar para el diámetro del cable |
18 mm |
Diseño del contacto |
Contacto de tornillo |
Material de los contactos |
Aleación de cobre |
Código del sistema armonizado |
85366990990 |
Peso del producto (por artículo) |
306.000 g |
ISO |
12098 |
Normas |
ISO 12098 |
Catálogo General |
0510950219 |
Ficha Técnica |
32408093.pdf |