Clavadora de pernos BST 350

Ref.: 086422
Ver todas las versiones

CLAVADORA A POLVORA BST-350

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVADORA A POLVORA BST-350
Clavadora de pernos BST 350
Clavadora de pernos semiautomática con control de potencia manual
  • Control de potencia en 6 fases
  • Extremadamente fácil de usar
  • Cerradura de activación
  • Dispositivo conforme a DIN EN 15895
  • Principio de émbolo de empuje
  • Completo con maletín de transporte

2,2

Peso de la máquina

2.35 kg
Más Información

Carga de empuje

Bajo (verde);Medio (amarillo);Muy Fuerte (rojo)
Más Información

Frecuencia de ajuste máxima recomendada/hora

500 Uds
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Energía de fijación

200 J
Más Información

Calibre

6,8/11 M
Más Información

Guía del perno

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5480.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

340 x 50 x 150 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top