Clavodora neumática

Ref.: 07035703

CLAVADORA NEUMATICA DSK 1550

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVADORA NEUMATICA DSK 1550
Clavodora neumática
DSK1550
Clavadora ligera y manejable para usar con clavos tipo pin de 0,64 mm, en longitudes desde 15 a 50 mm. Suministrada en caja de cartón con llave allen para mantenimiento

Selector disparo único

Permite disparar continua o individualmente cada clavo.

Carcarsa de magnesio con superficie softgrip

Muy ligera y resistente, con fácil agarre y reducción de la vibración del impacto hacia la mano.

Gancho para colgar

Práctico para reposar la máquina en el cinturón y dejar las manos libres al operario.

Cargador de fácil apertura

Carga rápida de clavos incluso variando la longitud.


Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet


Ejemplo de consumo: 40 disparos/min x 0,464 litros = 18,56 l/min.


El compresor ofrece 84 l/ min, por lo que dispone de una reserva suficiente.


Molduras, marcos de fotos y cuadros, listones en vidrieras y ventanas.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Catálogo General

07035703

Ficha Técnica

32409926.pdf
Scroll to top